missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Ultraschall-Wasserbad-Korb

Artikelnummer. 15698805
Encompass
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad
Al04-02-230 Ultraschallwasserbad
Al04-03-230 Ultraschallwasserbad
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad
Al04-06-230 Ultraschallwasserbad
Al04-12-230 Ultraschallwasserbad
Al04-130-230 Ultraschallwasserbad
Al04-180-230 Ultraschallwasserbad
Al04-30-230 Ultraschallwasserbad
Al04-45-230 Ultraschallwasserbad
Al04-90-230 Ultraschallwasserbad
Gewicht (metrisch):
0.2 kg
0.3 kg
0.4 kg
0.6 kg
1.3 kg
3.0 kg
5.0 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Gewicht (metrisch) unitSize
15698805 Al04-130-230 Ultraschallwasserbad 5.0 kg 1 Stück
15618805 Al04-04-230 Ultraschallwasserbad 0.3 kg 1 Stück
15618815 Al04-180-230 Ultraschallwasserbad 5.0 kg -
15628795 Al04-01-230 Ultraschallwasserbad 0.2 kg -
15638815 Al04-30-230 Ultraschallwasserbad 1.3 kg 1 Stück
15648805 Al04-06-230 Ultraschallwasserbad 0.4 kg 1 Stück
15658795 Al04-02-230 Ultraschallwasserbad 0.2 kg -
15658815 Al04-45-230 Ultraschallwasserbad 1.3 kg -
15678805 Al04-12-230 Ultraschallwasserbad 0.6 kg 1 Stück
15678815 Al04-90-230 Ultraschallwasserbad 3.0 kg 1 Stück
15688795 Al04-03-230 Ultraschallwasserbad 0.3 kg 1 Stück
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15698805

Marke: Advantage-Lab™ AL0413151

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bewahren Sie die Teile sicher auf, um sie zu reinigen und zu entfernen. Advantage-Lab™ Ultraschall-Wasserbad-Korb besteht aus langlebigem Edelstahl.

  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • Drahtkonstruktion für einfaches Abrufen von Artikeln.

Spezifikation

Beschreibung Drahtkorb
Zur Verwendung mit (Geräte) Al04-130-230 Ultraschallwasserbad
Gewicht (metrisch) 5.0 kg
Material Edelstahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.