missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Universal-Drehstuhl

Artikelnummer. 10544942
Encompass
Change view
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
400 bis 600 mm
420 bis 620 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Einstellbar (Höhe) unitSize
10544942 400 bis 600 mm 1 Stück
10139781 420 bis 620 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10544942

Marke: Lotz Lagertechnik™ 613001

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Hochwertiges Kunststoff-Fusskreuz
  • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
  • PU-Teile mit Stahleinleger, pendelnde Rückenstütze
  • Fusskreuzausstattung Gleiter, Sitzhöhenverstellung 400 bis 600mm
  • Rollen als Zubehör (siehe oben), Sitzhöhenverstellung 420 bis 620mm
  • Beschreibung: PU-schwarz, Gleiter

Spezifikation

Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) 400 bis 600 mm
Fußtyp Skid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.