missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 1 x 15 Watt
Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 1 x 15 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.
688.49 € - 797.00 €
Spezifikation
Spannung | 220/240 V (optional 110/120 V) |
---|---|
Wirkleistung | 1 x 15 W |
Abmessungen (L x B x H) | 485 x 85 x 80 mm |
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15628895
|
Advantage-Lab™
AL10-15-254 |
1200 μW/cm2 | Kurzwellen UV-C |
688.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15638895
|
Advantage-Lab™
AL10-15-312 |
1100 μW/cm2 | Mittelwellen-UV-B |
692.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15648895
|
Advantage-Lab™
AL10-15-365 |
1300 μW/cm2 | Langwellen UV-A |
797.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
- Molekularbiologie.
- Mikrobiologie.
- Botanik.
- Chemie.
- Mineralogie.
- Glasproduktion.
- Hohe Intensität.
- Einzelwellen-Gerät
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Integrierter Griff.
- Einstellbarer Ständer (optional).
Spezifikation
220/240 V (optional 110/120 V) | |
1 x 15 W | |
485 x 85 x 80 mm |