missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 1 x 8 Watt
Beschreibung
- Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
- Molekularbiologie.
- Mikrobiologie.
- Botanik.
- Chemie.
- Mineralogie.
- Glasproduktion.
- Hohe Intensität.
- Einzelwellen-Gerät
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Integrierter Griff.
- Einstellbarer Ständer (optional).
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 220/240 V (optional 110/120 V) |
| Wirkleistung | 1 x 8 W |
| Wavelength | Langwellen UV-A |
| Abmessungen (L x B x H) | 335 x 70 x 65 mm |
| Beleuchtungsstärke | 950 μW/cm2 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?