missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, mehrwellig, kurze/mittlere
Beschreibung
- Einsatzgebiete: Molekularbiologie, Mikrobiologie, Botanik, Chemie, Mineralogie, Glasindustrie, Forschung.
- Anwendungen:
- Nachweis von fluoreszierenden Partikeln in biologischen und chemischen Anwendungen.
- Überprüfbare Desinfektion.
- Zerstörungsfreie Materialprüfung, Gewebetests.
- Aushärten von Klebstoffen, Vergussmassen, Farben.
- Prüfung von Beschichtungen, z. B. Leiterplatinen, Schrauben oder in der Glasindustrie.
- Fluoreszenz von Mineralien.
- Eigenschaften:
- Hohe Intensität bei 100 % voller Nutzung der UV-Lampe.
- Mehrwellengerät
- Kurzwelle: 254 nm
- Mittelwelle: 312 nm
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Integrierter Griff.
- Einstellbarer Ständer von 50 bis 270 mm (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 220/240 V (optional 110/120 V) |
| Wirkleistung | 6 W |
| Wavelength | 312/254 nm |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 70 x 65 mm |
| Elektrische Anforderungen | 6 W, 220-240 V (Option 110-120 V), 50/60 Hz |
| Beleuchtungsstärke | 600/570 μW/cm2 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?