missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vötschtechnik™ VC³ Klimaprüfschränke
Beschreibung
- Test- und Diagnoseinformationen werden über die Ethernet-Schnittstelle an den PC gesendet oder können über die USB-Schnittstelle auf einem USB-Stick gespeichert werden. Überwachung und Überprüfung von jedem Arbeitsplatzcomputer.
- S!MPATi™ Software verbindet, dokumentiert und archiviert Testsequenzen
- Einfach zu reinigende Prüfkammer durch Spezialschweißungen, glatte Oberflächen, abgerundete Ecken und komplexe gestanzte Gitterschichten
- Der Kammerboden besteht aus hochlegiertem, extra korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4404
- Komfortable Bedienung mit einem8 Zoll-TFT-Touchscreen
- Beleuchtetes Bedienfeld zeigt den Betriebsmodus an
- Reduzierte Instandhaltungs- und Wartungskosten und längere Reinigungsintervalle
- Das Spülen des Luftfeuchtigkeitsbades verhindert die Kontamination von Luftbefeuchterwasser
- Der große Wassertank ermöglicht einen unabhängigen Betrieb über mehrere Tage. Durch die automatische Zufuhr von zusätzlichem Wasser ohne Unterbrechung können noch längere Tests durchgeführt werden
- Der optimale Luftstrom in Kombination mit einer automatisch adaptiven Regelung sorgt für eine homogene Temperaturverteilung im Prüfraum
Standardmodell
- Digitales Mess- und Regelsystem Simpac
- 8 8 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen
- Bedienfeld mit Anzeige von Temperaturwerten, Beleuchtung, Start/Stopp usw. auf der Gerätevorderseite
- Komplett digitale Autoadaptiv-Steuerung
- Ethernet- und USB-Schnittstellen
- Psychrometrische Feuchtigkeitsmessung mit automatisch benetztem, selbstreinigendem Sensor
- Schutz gegen Kondensation am Prüfling
- Kühlaggregat, luftgekühlt
- Edelstahlanschlüsse ungefährer Durchmesser 50 mm und 125 mm in der linken und rechten Seitenwand
- Sicherheitsabschaltung gegen hohe und niedrige Temperaturen (Schutz der Prüflinge gemäß EN 60519-2 (1993 )) einstellbar, mit separatem Sensor
- Einsteckgestell (Edelstahl)
- Verstellbare und vibrationsdämpfende Füße
- 4 Digitalausgänge (24 V DC)
- 4 Digitaleingänge (24 V DC)
- Potentialfreier Kontakt für die Probentrennung
- 2 Temperaturwerte sind kalibriert (+23 °C und +80 °C)
- Integriertes Grenzwertüberwachungssystem für Feuchtigkeit
- Großer Wassertank, leicht zugänglich
- Automatisches Einspeisen von zusätzlichem Wasser ohne Betriebsunterbrechung
- Anzeige der Feuchtewerte am Bedienfeld
- Feuchtebadspülung zur Reinigung des Befeuchterwassers
- 2 Die Klimawerte sind kalibriert (23 °C/50 % relative Feuchte und 95 °C/50 % relative Feuchte).
Optionale Ausrüstung
- 3.5 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen
- Simpati Softwarepaket für Windows
- Prüfraumtür mit Überwachungsfenster mit optimierter Prüfraumbeleuchtung
- Tür mit Handlochanschluss
- Tür mit Scharnier auf der rechten Seite
- Wassergekühlte Ausführung für Kühlturm, Kühlwasser oder Leitungswasser
- Mobile Anlage durch bewegliche Sonderausführung
- Drehzahlregelbarer Lüfter zur Einstellung des umlaufenden Luftvolumenstroms
- Frischluftspülung, um die Luft im Testschrank sauber zu halten
- Einlegeböden für eine optimale Nutzung des Testraums
- Verstärkter Testraum bis zu 200 kg
- Boden für schwere Lasten bis zu 300 kg (nur 340 l)
- Boden für schwere Lasten bis zu 500 kg (ab 600 l)
- Schublade auf Teleskopschienen
- Edelstahlanschlüsse für den Anschluss der Prüflinge ca. Ø 50, 80 und 125 mm
- Temperaturmessung am Prüfling
- Schnittstelle RS 232 C und weitere Schnittstellen auf Anfrage
- Andere Spannungen und Frequenzen
- Digitale E/A, 4 zusätzliche Eingänge und 4 Ausgänge
- Kalibrierung in Abweichung vom Standard
- Zusätzliche Kalibrierung (WKD - Werkskalibrierung und DKD - Deutscher Kalibrierdienst)
- Flache Kerben oder Kerben für die feste Platzierung der angeschlossenen Prüflinge
- Die Anschlüsse im Deckenbereich können für spezielle Prüfvorschriften (Automobil, Photovoltaik usw.) erweitert werden.
- Taupunkterweiterung im Klimaarbeitsbereich bis -30 °C
- Unabhängiger kapazitiver Feuchtesensor (Temperatur- und Feuchtemessung)
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtemesssystem
- Druckfeste Entmineralisierungspatrone
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Edelstahl (1,4404) |
| Temperaturbereich (metrisch) | -72°bis +180 °C |
| Display | 8 Zoll-TFT-Farb-Touchscreen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturtests |
| Enthält | S!mpati™ Software |
| Anschlüsse | Edelstahlanschlüsse ungefährer Durchmesser 50 mm und 125 mm in der linken und rechten Seitenwand |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.1 bis ±0.5 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 765 x 580 x 750 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?