missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und braunen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2302504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Mit 1 Markierung
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
0.01 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung |
Klasse AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
5 | |
2 ml | |
Nein |