missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und braunen Graduierungen
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2324004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Mit 2 Markierungen
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Ringmarkierungen | |
0.03 ml | |
Vollpipette mit zwei Markierungen |
Klasse AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
5 | |
20 ml | |
Nein |