missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH R371/NC/H/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Vollpipette, 1 Markierung, VOLAC FORTUNA | |
EN ISO 648 | |
Nein | |
Bernsteinfarbig | |
Ja |
Kalknatronglas | |
AS | |
20 ml | |
0.03 ml | |
20 ml |