Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP-Zylinder mit Graduierung
Sichere und präzise Messungen für alle Laboranforderungen. Der Poulten& Graf GmbH VOLAC USP-Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marke: Poulten & Graf GmbH US263/WAC/B/2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Sechskantfuß
- Weiße Messskala
- Mit individueller Seriennummer
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Round | |
Graduated Cylinder | |
Blue | |
Hexagonal | |
Volac Zylinder mit Graduierung, USP, mit Einzelzertifikat | |
10 ml | |
Weiß | |
10 ml | |
0.2 ml |
0.08 ml | |
To Contain | |
EN ISO 4788, ASTM E 1272-02, USP | |
Klasse A | |
Borosilikatglas | |
Weiß | |
Ja | |
0.08 ml |