missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Voyager 1400G 2D Barcode-Scanner

Artikelnummer. 15829026
Encompass
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
43 Mm x 180 mm x 66 mm
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
15829026 43 Mm x 180 mm x 66 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15829026

Marke: Honeywell™ 1400G2D2USB1

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vielseitiger zweidimensionaler Bildbereichsscanner, der mit einer Geschwindigkeit arbeitet, die mit einem Laserscanner vergleichbar ist.

  • Zuverlässige Datensammlung: Bietet omnidirektionales Lesen praktisch aller linearen Barcodes und der am häufigsten verwendeten 2D-Barcodes, einschließlich schlechter Qualität und mobiler Barcodes.
  • Remote MasterMind™ Bereit: Reduziert die Gesamtbetriebskosten durch die Bereitstellung einer schlüsselfertigen Fernsteuerungs-Geräteverwaltungslösung, die die Nutzung installierter Geräte einfach verwaltet und verfolgt.
  • Zukunftssicher: Bietet kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes, sodass Unternehmen ihre aktuellen und zukünftigen Barcode-Scananforderungen mit einem einzigen Gerät erfüllen können.
  • Flexible Lizenzierungslösung: Erfüllt die vielfältigen Scananforderungen durch das Angebot von Modellen mit grundlegenden Funktionen — Erwerben Sie Softwarelizenzen, um bei Bedarf zusätzliche Funktionen zu ermöglichen.

Spezifikation

Beschreibung Host-Schnittstelle: USB
Gewicht (metrisch) 119 g
Abmessungen (L x B x H) 43 Mm x 180 mm x 66 mm
Gewährleistung 5 Jahre Werkgarantie
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.