missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific Spritzflaschen, farbcodiert, weithalsig, 500 ml
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Beschreibung
- Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
- Farbcodierung zur Identifizierung von Anwender, Anwendung oder Standort
- Die Flasche besteht aus LDPE mit PP-Verschluss
- 500 ml Flaschengröße
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Abgewinkelter Hals |
Durchmesser (metrisch) | 7,00 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 9 Zoll |
Höhe (metrisch) | 22,86 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
Farbe | Transparent |
Beschreibung | Spülflasche |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'