missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer NT3 (konzentriert)
Konzentrierter Ethanol-Waschpuffer zum Entfernen von Kontaminationen aus gebundener DNA unter Verwendung von NucleoSpin ™ und NucleoTraP™ PCR-Aufreinigungskits. Zur Vorbereitung der Arbeitspufferlösung 25 ml Konzentrat in 100 ml Ethanol geben (ergibt 125 ml Arbeitslösung).
147.00 € - 157.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Konzentration | 5x (50 ml Konzentrat ergibt 125 ml Arbeitslösung) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoTraP™ und NucleoSpin™ PCR-Aufreinigungskits |
pH | 7,0 bis 8,0 |
Verpackung | Konzentriert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880928
|
Macherey-Nagel™
740598A |
100 mL |
147.00 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899097
|
Macherey-Nagel™
740598.1 |
200 mL |
157.00 €
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoTraP™ und NucleoSpin™ PCR-Aufreinigungskits ermöglichen die Reinigung von DNA-Fragmenten aus Enzymreaktionen wie der PCR sowie aus Agarose-Gelen. Die kompatiblen Kits enthalten:
- NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigung (Standard, Midi, Maxi)
- NucleoSpin™ 8/96 PCR-Aufreinigung (Komplettpaket und Core-Kit)
- NucleoTraP™ CR und NucleoTraP™
Spezifikation
Farblos | |
NucleoTraP™ und NucleoSpin™ PCR-Aufreinigungskits | |
Konzentriert | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
DNA-Aufreinigung |
5x (50 ml Konzentrat ergibt 125 ml Arbeitslösung) | |
7,0 bis 8,0 | |
Geruchsneutral | |
Flüssigkeit | |
Waschpuffer |