missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Water Baths

Artikelnummer. p-8008555
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 l
4/12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10778355 22 l 1 Stück
11327201 4/12 l -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10778355

Marke: Carl Roth™ L365.1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Beschreibung Wasserbad
Kapazität (metrisch) 22 l
Enthält With Slanting Lid
Material Rostfreier Stahl
Modell WNB 22
Temperaturgenauigkeit ±0.25°C
Temperaturvoreinstellungen 10 to 95°C
Abmessungen (L x B x H) 350 x 290 220 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 220 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.