missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I mit Schreibfeld
- Verpackt mit 9 mm-ABC-Schraubverschlüssen in einer praktischen Packung mit 107 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Naturfarben |
| Material (Auskleidung) | PTFE |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?