missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner

Artikelnummer. 12389889 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
48 bis 400 mm
58-400 mm, Stücke
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12389889 250 mL 58-400 mm, Stücke 24 Stück
10063823 30 mL 33-400 mm, Stücke 48 Stück
12369889 60 mL 38-400 mm, Stücke 48 Stück
12379889 125 mL 48 bis 400 mm -
12399889 500 mL 70-400 mm, Stücke 24 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12389889

Marke: DWK Life Sciences W216998

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal als Probenflaschen geeignet

  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,44 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 129 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,07 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.