missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl

Artikelnummer. 10225262 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung unitSize
10225262 500 ml Komfortpaket 12 Stück
10396992 30 ml Komfortpaket 48 Stück
10691993 60 ml Komfortpaket 24 Stück
12339779 60 ml Valu-Großpackung 288 Stück
12349779 125 mL Valu-Großpackung 160 Stück
10541043 125 mL Komfortpaket 24 Stück
10708524 250 ml Komfortpaket 12 Stück
12369779 500 ml Valu-Großpackung 60 Stück
12379779 1000 mL Valu-Großpackung 30 Stück
10011362 1000 mL Komfortpaket 12 Stück
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10225262

Marke: DWK Life Sciences W216840

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.

  • Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
  • Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

Bestellinformation

Kappen können separat bestellt werden.

Compliance

USP-Kalknatronglas Typ III

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,95 in.
Material Kalknatronglas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 168 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,6 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.