missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl

Artikelnummer. 10691993 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10691993

Marke: DWK Life Sciences W216837

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.

  • Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
  • Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

Bestellinformation

Kappen können separat bestellt werden.

Compliance

USP-Kalknatronglas Typ III

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Material Kalknatronglas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 94 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt