missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Poly Seal Dichtungseinlage aus PE
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
18-400
28-400
38-430
Anzahl pro Karton:
100/Karton
144 Kartons
Packungsgröße:
100 Stück
144 Stück
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schraubverschluss
- Phenolharz
- Farbe: Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
| Halsausführung | 28-400 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Verschlussauskleidung | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur