missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Gut geeignet für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten; durch das transparente Kalknatronglas vom Typ III ist der Inhalt gut sichtbar
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Caps can be ordered separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | EPA, FDA |
| Höhe (metrisch) | 208 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8,18 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur