missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps

Artikelnummer. 12389729 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12389729

Marke: DWK Life Sciences W216813

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for solvent, chemical and sample storage

  • Gut geeignet für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten; durch das transparente Kalknatronglas vom Typ III ist der Inhalt gut sichtbar
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.

Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

Bestellinformation

Caps can be ordered separately.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität EPA, FDA
Höhe (metrisch) 94 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt