missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen

Artikelnummer. 10676975 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
53-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
70 bis 400 mm
89-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10676975

Marke: DWK Life Sciences W216921

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen

Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III

  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
  • Chemikalienbeständige Kappen entsprechen den EPA- und FDA-Vorschriften
  • Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
  • Jeder Convenience-Karton mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere
  • Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 88 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,4 in.
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt