missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
53-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
70 bis 400 mm
89-400 mm, Stücke
Unit Size:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
Description
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
- Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
- Chemikalienbeständige Kappen entsprechen den EPA- und FDA-Vorschriften
- Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
- Jeder Convenience-Karton mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere
- Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,7 Zoll |
| Verschlussgröße | 89-400 mm, Stücke |
| Durchmesser (metrisch) | 91 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction