missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen, 20 mm
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
- Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
- 100 pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Karton | 1.000/Karton |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Produkttyp | Tropferspitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur