missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural HDPE Cylinder Rounds with Foamed PE-Lined Caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
Description
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
Specifications
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlussgröße | 20-410 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,85 in. |
Höhe (metrisch) | 98 mm |
Produkttyp | Zylinderrundflasche |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'