missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences 45mm Cap, BBT, PTFE pieces 10

Artikelnummer. 10572004 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch)
10572004 40 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10572004

Marke: DWK Life Sciences 240750

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beständig gegen Temperaturen bis 200 °C (392 °F)

  • Mit PTFE-beschichteter Silikoneinlage
  • Verschlussmaterial: Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Verschlussgröße: 45 mm (1.77 in.)
  • Verschlussfarbe: Rot
  • Autoklavierbar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Rot
Material PBT
Anzahl pro Karton 10 Kartons
Gewindegröße (metrisch) 40 mm
Auskleidungsmaterial PTFE/Silikon
Halsausführung 40 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.