missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Orange
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tropfflasche
Tropfflasche aus Kunststoff
Halsausführung:
13-425
15-415
20-410
8-425
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
| Halsausführung | 13-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur