missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Runde durchscheinende Flaschen aus LDPE
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
15 ml
30 mL
Halsausführung:
15-415
20-410
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Beschreibung
Der enge Hals ist ideal für Flüssigkeiten.
- Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,24 oz., 7 ml |
| Kapazität (metrisch) | 7 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,24 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,74 in. |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 15-415 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur