missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage

Artikelnummer. p-76367 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
1,1 in.
Farbe:
Grau
Rot
Material:
PTFE-beschichtetes Butyl
PTFE-beschichtetes Silikon
Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße Durchmesser (angloamerikanisch) Farbe Material unitSize
11738719 13 mm 0,5 in. Grau PTFE-beschichtetes Silikon 100 Stück
11748719 20 mm 0.7 Zoll Grau PTFE-beschichtetes Silikon 100 Stück
11728719 20 mm 0.7 Zoll Rot Silikon 1000 Stück
10326822 20 mm 0.7 Zoll Grau PTFE-beschichtetes Butyl 100 Stück
10792373 30 mm 1,1 in. Grau PTFE-beschichtetes Silikon 100 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11738719

Marke: DWK Life Sciences 224172

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Grau
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Material PTFE-beschichtetes Silikon
Menge 1 Kartons
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage
Verschlussgröße 13 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.