missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Polyvinyl-Einlagen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Packungsgröße:
144 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
ulliDer weiße Polypropylenschraubverschluss bietet eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses/lili Die Einlage aus Polyvinyl stellt eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere dar/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
| Halsausführung | 22-400 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundflasche |
| Verschlussauskleidung | Polyvinyl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur