missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International White Cryogenic Labels for Laser Printers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
210 x 297 mm
24 x 13 mm
24 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
31.8 x 39.7 mm
31 x 22 mm
36 x 14 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 21.2 mm
45 x 20 mm
50 x 32 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 46,5 mm
64 x 7 mm
98,5 x 80 mm
99,1 x 57 mm
Packungsgröße:
1056 Stück
16 Stück
160 Stück
2688 Stück
384 Stück
448 Stück
528 Stück
576 Stück
880 Stück
896 Stück
96 Stück
Beschreibung
- Provided in European A4 sheet format
- Permanent adhesion, especially on curved surfaces, such as vials or microtubes
- Withstand extreme cryogenic temperatures, -196°C in liquid or vapor phase liquid nitrogen
- Printable by all major desktop laser printers
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Sheet |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Bogen | 100/Sheet |
| Anzahl pro Packung | 16/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur