missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll

Artikelnummer. 17884556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19 mm
38,1 x 38,1 mm
41,3 x 15,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 76,2 mm
50,8 x 40,6 mm
50,8 x 50,8 mm
76,2 x 50,8 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
300 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17884556

Marke: GA International AWA122C10.3WH

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 300/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 101,6 x 101,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 101.6 mm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt