Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 2.5 mm, Rot
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
Marke: Bel-Art™ 66002-0252
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Benachrichtigungen:
Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.
Beschreibung
25 Stück pro PackungSpezifikation
25 je Packung | |
Modell: Wilmad™ 521-U | |
Rot | |
Ja |
2,5 mm | |
Polyethylen | |
NMR-Spektroskopie |