missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Drahtkorb, 20x20x20cm, mit Nylon Beschichtung, weiß
Marke: Wuertt Celluloid™ 5201315
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Aus Edelstahl-Schweissgitter, elektrolytisch poliert oder aus Draht mit Polyamidüberzug bis 135°C temperaturbeständig.B/T/H: 200/200/200mm
Material: Draht + PA
Spezifikation
Korb | |
Lagerung und Transport | |
200 mm | |
200 mm |
Weiß | |
Je 1 | |
200 mm |