missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ihmann Regenstein™ WMF Kochlöffel, beendete Extra Line

Artikelnummer. 15747689
Encompass
Click to view available options
Material:
Silikon
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15747689

Marke: Ihmann Regenstein™ 2142283553

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Silikonlöffel in ovaler Form, besonders geeignet für den Einsatz in beschichteten Töpfen und Pfannen.

  • Hochwertiges Silikon.
  • Temperaturbeständig bis 220 °C.
  • Passt gut in Ihre Hand.
  • Enthält eine praktische Öse für die Lagerung auf einem Gestell mit Haken.
  • Gut geeignet für die Verwendung mit beschichtetem Kochgeschirr.
  • Die ovale Form ermöglicht es Ihnen, den äußersten Rand von Pfannen und Töpfen zu erreichen.
  • Einfach zu reinigen.

Spezifikation

Produkttyp Kochlöffel
Material Silikon
Farbe Schwarz, Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Beschichtete Töpfe und Pfannen
Länge (metrisch) 30 cm
Form Oval
Sterilität Non-sterile
Temperaturbereich (metrisch) Up to 220°C
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt