missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Wooden Shaft/Cotton Head Swab

Artikelnummer. 10100313
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Spitze:
10 bis 12 mm
4 to 5,5 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unit Size:
100 Stück
Product Code. Durchmesser (metrisch) Spitze Sterilität unitSize
10100313 4 to 5,5 mm Nicht steril 100 Stück
15207118 10 bis 12 mm Steril -
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10100313

Brand: Carl Roth™ EH11.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Includes cotton tip. Carl Roth Rotilabo™ cotton buds are ideal for laboratory applications.

  • With cotton tip
  • Sterile (ETO-gas sterilized, individually wrapped) or unsterile
  • Ideal for hygiene, cleaning or laboratory applications

Specifications

Sterilität Nicht steril
Griffmaterial Wood
Spitzenmaterial Cotton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygiene, Cleaning or Laboratory Applications
Durchmesser (metrisch) Spitze 4 to 5,5 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Anzahl pro Karton 100Pack
Menge 100Pack
Produkttyp Swab
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.