missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norma Group™ Schlauchschellen mit Schneckengewinde
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 19 mm
8 bis 12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit verzinkter Schneckenschraube.
- Spannweite: 11 - 19mm
- Breite: 5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Schneckengewindeklemme |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 11 bis 19 mm |
| Breite (metrisch) | 5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur