missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norma Group™ Schlauchschellen mit Schneckengewinde

Artikelnummer. 10415461
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 19 mm
8 bis 12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10415461 8 bis 12 mm 1 Stück
10201731 11 bis 19 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10415461

Marke: Norma Group™ SGL8

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mit verzinkter Schneckenschraube.
  • Spannweite: 8 - 12mm
  • Breite: 7,5mm

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Schneckengewindeklemme
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 8 bis 12 mm
Breite (metrisch) 7.5 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.