missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norma Group™ Schlauchschellen mit Schneckengewinde

Artikelnummer. p-8003233
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 19 mm
8 bis 12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10201731

Marke: Norma Group™ 165_11

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mit verzinkter Schneckenschraube.
  • Spannweite: 11 - 19mm
  • Breite: 5mm

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Schneckengewindeklemme
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 11 bis 19 mm
Breite (metrisch) 5 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt