missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Wrap-Around Cryogenic and Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels on Small Roll
Click to view available options
Farbe:
Gelb, transparent, Transparent
Grün, transparent, Transparent
Pink, transparent, Transparent
Transparent
Weiß, transparent, Transparent
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm mit 19,05 mm Umwickelung
25,4 x 15.9 mm mit 25.4 mm Umwickelung
25.4 x 15.9 mm mit 35 mm Umwickelung
25.4 x 30 mm mit 43 mm Umwickelung
28.6 x 25.4 mm mit 40.5 mm Umwickelung
34 x 25.4 mm mit 35 mm Umwickelung
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
- Withstand long-term storage in cryogenic environments (-196°C)
- Withstand sterilization by steam autoclaves, dry heat, and gamma irradiation
- Lamination protects the labels against abrasion, fading, as well as exposure to harsh chemicals
- Thermal-transfer printable with all major barcode printers
- Includes transparent wrap section
- Stored on a 25.4 mm core
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Weiß, transparent, Transparent |
| Ausführung | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Zeile | 1 Label |
| Menge | 1000/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur