missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
88.40 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz/orange |
---|---|
Material | Wildledermikrofaser |
Zehenmaterial | Stahl |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 20345-konform: 2012 S1 SRC |
Geschlecht | Unisex |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17101445
|
ABEBA™
711050/35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17111445
|
ABEBA™
711050/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17101455
|
ABEBA™
711050/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17111455
|
ABEBA™
711050/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17121455
|
ABEBA™
711050/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17131455
|
ABEBA™
711050/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17121445
|
ABEBA™
711050/37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17131445
|
ABEBA™
711050/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17141445
|
ABEBA™
711050/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17151445
|
ABEBA™
711050/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17161445
|
ABEBA™
711050/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17171445
|
ABEBA™
711050/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17181445
|
ABEBA™
711050/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17191445
|
ABEBA™
711050/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Lightweight, comfortable safety trainers
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S1 SRC
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 J)
- Black and orange suede microfiber
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Spezifikation
Schwarz/orange | |
Stahl | |
Unisex | |
Nein |
Wildledermikrofaser | |
EN 20345-konform: 2012 S1 SRC | |
Trainer | |
S1 SRC |