missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ X10 DIS-300-S-M.10 Röhrchen mit Dispergierelement
Das Einwegröhrchen DIS-300-S ist für das Auflösen von Proben in verschiedenen Lösungsmitteln konzipiert und mit einer Dissolver-Klinge ausgestattet.
Marke: IKA™ 0020016318
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- Geeignet für den ULTRA-TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control
- Volumen: 300 ml
- Arbeitsbereich: 50 bis 250 ml
- Funktionseinheit: Dissolver, Edelstahl
- Membrandeckel: Ja
- IVD-Etikett: Nein
- Applikation: Zerkleinern, Mischen, Auflösen
- Applikationsbeispiel: Auflösen von Tabletten oder Kapseln in Lösungsmitteln
Spezifikation
300 ml | |
Mit einer Dissolver-Platte ausgestattet | |
Ultra TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P control | |
10/Packung |