Learn More
Xylol, ACS, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber, and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as in thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels, and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylenes |
Schmelzpunkt | <°C to 25°C |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.86 g/cm3 |
Siedepunkt | 137°C to 144°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 29°C (84°F) |
Zündpunkt | 465°C (869°F) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Xylenes
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Xylenes
RUO – Research Use Only