missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall Größe D
Mit klebriger Griffigkeit für feuchte und fettige Oberflächen.
165.36 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Antistatik-Vliessohle |
Sohlenmaterial | PU-Zwischensohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10674605
|
Emma Safety Footwear
MM53884644 |
44 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10739045
|
Emma Safety Footwear
MM53884645 |
45 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wasserabweisendes, geöltes Nubukobermaterial
- Nappa-Vollleder/Futter aus Spaltleder
- Antistatische Vlies-Einlegesohle mit antibakterieller Einlegesohle
- Innenkappe aus Stahl
- Antibakterielle Einlegesohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Braun | |
Leder | |
PU-Zwischensohle | |
Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall |
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder | |
Antistatik-Vliessohle | |
Stahl |