Learn More
Zinkpulver, -100 Mesh, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc powder is used in thermal spraying for corrosion protection and in the chemical industry. It provides chemical potential energy in alkaline batteries to pump electrical charges between the negative and positive terminals. It is used as a fuel for model rockets with a mixture of 2.04 parts zinc to one part sulfur. It is used as protective pigment in industrial coatings, as a reducing agent and catalyst in a variety of chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinkpulver wird im thermischen Spritzen zum Korrosionsschutz und in der chemischen Industrie verwendet. Es liefert chemische potentielle Energie in Alkalibatterien, um elektrische Ladungen zwischen den negativen und positiven Anschlüssen zu pumpen. Es wird als Brennstoff für Modellraketen mit einer Mischung aus 2.04 Teilen Zink zu einem Teil Schwefel verwendet. Es wird als Schutzpigment in industriellen Beschichtungen, als Reduktionsmittel und Katalysator in einer Vielzahl von chemischen Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Feuchtigkeit. Unverträglich mit starken Säuren, starken Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc powder |
Schmelzpunkt | 420°C |
Siedepunkt | 907°C |
Dichte | 7.13 |
UN-Nummer | UN1436 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Reinheit (%) | ≥97% |
Netzgröße | -100 Mesh |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc powder
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231-Unter inertem Gas handhaben.
- P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc powder
RUO – Nur für Forschungszwecke