missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Chlor-3,5-Difluorbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3,5-difluorobenzene |
Dichte | 1.329 |
Siedepunkt | 117°C to 119°C |
Flammpunkt | 29°C (84°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.468 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 2205670 |
Formelmasse | 148.54 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'