missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamin, ChiPros 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Chirale Amine spielen eine wichtige Rolle bei der stereoselektiven organischen Synthese. Sie werden direkt als Auflösungsmittel, Bausteine oder chirale Hilfsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Kohlendioxid.
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Chirale Amine spielen eine wichtige Rolle bei der stereoselektiven organischen Synthese. Sie werden direkt als Auflösungsmittel, Bausteine oder chirale Hilfsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Kohlendioxid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylamine |
Schmelzpunkt | 23°C |
Siedepunkt | 90°C to 93°C (0.23 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Synonym | 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclopentane, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentanamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclopentan-1-amine, 1s,25-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentanamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclopentyl-amine |
Optische Drehung | +57.5° (Neat) |
Formelmasse | 191.27 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'