missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexan-1,2-diamin, 97 %, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und asymmetrische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und asymmetrische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine |
Farbe | Gelb |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 100 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 662.78 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'