missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dichloranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
Synthesis Material Intermediates. The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukt für Synthesematerial. Das Produkt wurde zur Entwicklung einer Analysemethode für die Bestimmung biogener halogenierter Anisole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (86.9 mg/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Zwischenprodukt für Synthesematerial. Das Produkt wurde zur Entwicklung einer Analysemethode für die Bestimmung biogener halogenierter Anisole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (86.9 mg/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloroanisole |
Schmelzpunkt | 31°C to 33°C |
Siedepunkt | 115°C to 116°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1909166 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (86.9mg/L). |
Formelmasse | 177.03 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'