missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluor-3-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Wird häufig in der organischen Synthese verwendet. Finden Anwendung als Treibmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Wird häufig in der organischen Synthese verwendet. Finden Anwendung als Treibmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid |
Menge | 1 g |
Synonym | benzoic acid, 2,6-difluoro-3-methoxy, #, benzoic acid,2,6-difluoro-3-methoxy |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 188.13 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'